まつうら工業
かぶせて簡単ペールゴミネット
被せるだけでごみ箱の養生に、重り入りロープ仕様なので風に飛ばされにくいです。
用途
ポリペールやポリバケツの飛散防止などに
材質
ポリエステル
仕様
重り入りロープ採用
適合
60Lポリペールまで
タイプ
ラッセル網
目合い(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50967753
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください