まつうら工業
PPよりひも(極細)
(2件のレビュー)
極細約1.5mm径のよりひもです。
用途
小物の結束、荷造りに
タイプ
3本、溶着なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968015
-
1.5
245
ポリプロピレン(PP)
白
180
オープン
取扱い終了
50968024
-
1.5
245
ポリプロピレン(PP)
青
-
オープン
取扱い終了
50968033
-
1.5
245
ポリプロピレン
緑
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください