曜日別特売

PP万能よりロープ(2本より溶着なし)

PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業PP万能よりロープ(2本より溶着なし) - まつうら工業

2本よりの溶着なしタイプ。

用途結束、荷造り、干し柿ロープに
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968462-1個3100ポリプロピレン1652本撚り、溶着なしシュリンクパック
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50968478-1個3100ポリプロピレン1652本撚り、溶着なしシュリンクパック
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50968487-1個3100ポリプロピレン1652本撚り、溶着なしシュリンクパック
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50968496-1個3100ポリプロピレン1652本撚り、溶着なしシュリンクパック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
50968505-1個3100ポリプロピレン1652本撚り、溶着なしシュリンクパック
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
41630096-1個(10セット)3100ポリプロピレン1652本撚り、溶着なしシュリンクパック
5,480
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする