まつうら工業
自己融着テープ#13US
粘着性ポリエチレン製の自己融着テープです。
用途
電線の被覆絶縁に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968715
-
20
10
0.5
粘着性ポリエチレン
ブチルゴム系粘着剤
自己融着
オープン
¥
668
¥
735
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください