曜日別特売

仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)

仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす) - まつうら工業仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす) - まつうら工業仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす) - まつうら工業
(2件のレビュー)

よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。

用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968837-18150.07ポリエステルフィルムゴム系3.12N/10mm
698
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968837
2021-10-21
用途: 仮止め
卸売・小売業

写真だけ見てガムテープサイズだと思ってた、しかし実物が届いたら子供が使う文房具的な大きさだった(笑った)。
長さ・幅などをちゃんと読まないと、、、ってことですね。

1が参考にしています
対象商品 : 50968837
2021-01-16
用途: 電気製品の輸送、保管のときの可動部の仮止め
サービス業

はがした後、粘着剤が残らず期待どおりでした。ただテープに油性マジックやボールペンで文字を書こうとするとインクをはじいてしまい文字が書けないのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする