気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)

気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) - まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) - まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) - まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) - まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) - まつうら工業気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) - まつうら工業
(1件のレビュー)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。

用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50969004-3025EPDmゴム発泡体アクリル系6.1N/15mm
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
50969013-10210EPDmゴム発泡体アクリル系6.1N/15mm
オープン
369
406(税込)
9日以内出荷
50969022-15210EPDmゴム発泡体アクリル系6.1N/15mm
オープン
539
593(税込)
10日以内出荷
50969038-20210EPDmゴム発泡体アクリル系6.1N/15mm
オープン
689
758(税込)
当日出荷
50969047-30210EPDmゴム発泡体アクリル系6.1N/15mm
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50969022
2021-02-25
用途: スキー用品のメンテナンス
その他業種

既に使用された方の評価が高い商品で安心して購入して使用した時も最高に使いやすい材料でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする