まつうら工業
アルミテープ(M)光沢
用途
流し台の水漏れ防止に
粘着力(N/10mm)
5.8
引張強度(N/10mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50969083
-
50
5
0.1
アルミ箔
アクリル系
5.8N/10mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
50969092
-
75
5
0.1
アルミ箔
アクリル系
5.8N/10mm
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください