まつうら工業
養生PEクロス T800
用途
建築・塗装養生に
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50969117
-
25
25
0.145
ポリエチレンクロス
アクリル系
2.7N/10mm
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
50969126
-
38
25
0.145
ポリエチレンクロス
アクリル系
2.7N/10mm
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
50969135
-
50
25
0.145
ポリエチレンクロス
アクリル系
2.7N/10mm
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
50969144
-
75
25
0.145
ポリエチレンクロス
アクリル系
2.7N/10mm
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
50969153
-
100
25
0.145
ポリエチレンクロス
アクリル系
2.7N/10mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください