曜日別特売

レインホルダー(片穴・片アンカー付)

レインホルダー(片穴・片アンカー付) - 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付) - 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付) - 片岡産業レインホルダー(片穴・片アンカー付) - 片岡産業

軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。

寸法b(mm)998タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法h(mm)25内容量1枚
注意
※縁石沿いに設置することを前提にしていますので、側溝方向に頻繁な輪荷重の掛かる場合の使用には適しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50958355WRHZX50525G-15/WRH50525WT-25横断対応(補助金具使用の場合)10.15095105
12,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50958364WRHZX90525G-15/WRH90525WT-25横断対応(補助金具使用の場合)11.6908090
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50958373WRHZX120525G-15/WRH120525WT-25横断対応(補助金具使用の場合)14.7125110120
24,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50958382WRHZX150525G-15/WRH150525WT-25横断対応21.0155140150
29,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする