ハーティング
Han 200Aアクシャルスクリューモジュール
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
200
サイズ
2 Module
結線方式
アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971454
09140012662
40~70
オス
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50971463
09140012663
25~40
オス
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
14日以内出荷
返品不可
50971472
09140012762
40~70
メス
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971488
09140012763
25~40
メス
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください