Han 3Cクリンプモジュール

Han 3Cクリンプモジュール - ハーティングHan 3Cクリンプモジュール - ハーティング
定格電圧(V)690/UL準拠:600定格電流(A)40サイズ1 Module端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
注意
※コンタクトは別売です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5097183809140033001オス
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
5097184709140033101メス
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする