ハーティング
Han CCフィンガープロテクションモジュール
定格電圧(V)
830
定格電流(A)
40
サイズ
1 Module
端子
Cコンタクト
コンタクト数
4
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971856
09140043041
-
オス
オープン
¥1,998
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50971865
09140043141
-
メス
オープン
¥1,998
¥
1,998
¥2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13858525
09140043041【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オス
オープン
¥2,198
¥
1,798
アウトレット
¥1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください