曜日別特売

M20ケーブルクランプ

M20ケーブルクランプ - ハーティングM20ケーブルクランプ - ハーティングM20ケーブルクランプ - ハーティングM20ケーブルクランプ - ハーティングM20ケーブルクランプ - ハーティングM20ケーブルクランプ - ハーティング
適合MネジサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
材質
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50972267190000050805~9メタル5-9mm
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972276190000050826~12メタル6-12mm
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
509722851900000508410~14メタル10-14mm
オープン
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
50972294190000051805~9サーモプラスチック5-9mm
オープン
4,198
4,618(税込)
33日以内出荷
返品不可
50972303190000051826~12サーモプラスチック6-12mm
オープン
4,298
4,728(税込)
33日以内出荷
返品不可
509723121900000518410~14サーモプラスチック10-14mm
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする