曜日別特売

ジョイント キャブレタ 2 43F-13596-01

ジョイント キャブレタ 2 43F-13596-01 - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5100125643F-13596-01
6,390
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51001256
2024-04-10
用途: SRX600 CRS31φ取付用
サービス業

SRX600(1JK)にCRSキャブ31φを取付けるのに、43F-13586とセットで予備として購入。
エンジン側穴間隔は左右共に65mm、取り付け高さはエンジン面から38mm、キャブ側の穴は左右共に35.2φ、エンジン側の穴は左右共に30φ、エンジン側ネジ穴の左右芯々は60mm、キャブ側左右穴の芯々は65mmになり、左右に2.5mmずつ、合計5mmほどオフセットされます。
角度は..エンジン側取付け面とスピゴット面は平行となっています。
CRS31φのスピゴット径が37.8φ、スピゴットの芯々が65mmなので、取付けに問題はないと思います。
まだ取り付けしていない状況ですので、参考まで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする