8倍 双眼鏡 CB202

8倍 双眼鏡 CB202 - MIZAR(ミザールテック)

パステルカラー8倍双眼鏡

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)150最短合焦距離3.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×115×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51006357CB202BLブルー
6,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
51006366CB202PKピンク
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする