MIZAR(ミザールテック)
8倍 双眼鏡 LD-821S
ダハプリズム式8倍双眼鏡
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
175
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
60×92×38
明るさ
6.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51006375
LD-821S
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください