曜日別特売

鉄筋立吊クランプ

鉄筋立吊クランプ - スーパーツール
(1件のレビュー)

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。
開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。
本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。
くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。
遠隔操作用ロープ(2.9m)付。

適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1内容量1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51006698TVC11
129,330
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51006698
2023-07-09
用途: 鉄筋を吊る時に使いました。
祐興業株式会社建設業・工事業

前回購入して使用した時にとても良かったので
2台目を購入しました。
とてもスムーズに作業できました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする