ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ - オーナンバ
(3件のレビュー)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。

用途
100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
全102種類を絞り込む
芯数(C)
全長(m)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51009473VR-SC 2C×0.2SQ 灰2100.551533.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51009498VR-SC 2C×0.2SQ 灰2300.551533.4
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
51009507VR-SC 2C×0.2SQ 灰2400.551533.4
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009516VR-SC 2C×0.2SQ 灰2500.551533.4
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
51009525VR-SC 2C×0.2SQ 灰21000.551533.4
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
51009534VR-SC 3C×0.2SQ 灰3100.652023.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
51009543VR-SC 3C×0.2SQ 灰3200.652023.8
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009552VR-SC 3C×0.2SQ 灰3300.652023.8
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009568VR-SC 3C×0.2SQ 灰3400.652023.8
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009577VR-SC 3C×0.2SQ 灰3500.652023.8
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009586VR-SC 3C×0.2SQ 灰31000.652023.8
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009595VR-SC 4C×0.2SQ 灰4100.652524.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51009604VR-SC 4C×0.2SQ 灰4200.652524.1
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009613VR-SC 4C×0.2SQ 灰4300.652524.1
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009622VR-SC 4C×0.2SQ 灰4400.652524.1
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009638VR-SC 4C×0.2SQ 灰4500.652524.1
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009647VR-SC 4C×0.2SQ 灰41000.652524.1
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009656VR-SC 5C×0.2SQ 灰5100.93025
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009665VR-SC 5C×0.2SQ 灰5200.93025
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009674VR-SC 5C×0.2SQ 灰5300.93025
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009683VR-SC 5C×0.2SQ 灰5400.93025
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009692VR-SC 5C×0.2SQ 灰5500.93025
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009708VR-SC 6C×0.2SQ 灰6100.93525.4
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51009717VR-SC 6C×0.2SQ 灰6200.93525.4
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009726VR-SC 6C×0.2SQ 灰6300.93525.4
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009735VR-SC 6C×0.2SQ 灰6400.93525.4
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009744VR-SC 6C×0.2SQ 灰6500.93525.4
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009753VR-SC 6C×0.2SQ 灰61000.93525.4
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009762VR-SC 7C×0.2SQ 灰7100.94025.4
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009778VR-SC 7C×0.2SQ 灰7200.94025.4
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009787VR-SC 7C×0.2SQ 灰7300.94025.4
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009796VR-SC 7C×0.2SQ 灰7400.94025.4
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009805VR-SC 7C×0.2SQ 灰7500.94025.4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009814VR-SC 8C×0.2SQ 灰8100.94025.7
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009823VR-SC 8C×0.2SQ 灰8200.94025.7
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009832VR-SC 8C×0.2SQ 灰8300.94025.7
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009848VR-SC 8C×0.2SQ 灰8400.94025.7
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009857VR-SC 8C×0.2SQ 灰8500.94025.7
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009866VR-SC 8C×0.2SQ 灰81000.94025.7
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009875VR-SC 10C×0.2SQ 灰10100.95026.5
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009884VR-SC 10C×0.2SQ 灰10200.95026.5
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009893VR-SC 10C×0.2SQ 灰10300.95026.5
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009902VR-SC 10C×0.2SQ 灰10400.95026.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009918VR-SC 10C×0.2SQ 灰10500.95026.5
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009927VR-SC 10C×0.2SQ 灰101000.95026.5
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009936VR-SC 12C×0.2SQ 灰12101.06026.9
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
51009945VR-SC 12C×0.2SQ 灰12201.06026.9
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009954VR-SC 12C×0.2SQ 灰12301.06026.9
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009963VR-SC 12C×0.2SQ 灰12401.06026.9
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
51009972VR-SC 12C×0.2SQ 灰12501.06026.9
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51009534
2025-11-25
用途: 二輪車の灯火類LED化
自動車・二輪車・自転車関連業

灯火類のLED化に伴い配線も細くしたいので購入。思ったより細くすっきりと収まりました。評価の星1つ欠けてるのは被覆が灰色しか無いからで、耐候性のある黒色なら満点でした。

対象商品 : 51009473
2019-02-05
用途: LEDガーデンライトの配線
その他業種

外径が細いのキャッチフレーズで購入しました。柔軟性もありVE管に対して施工は大変、楽に出来ました。

対象商品 : 51009473
2018-07-31
用途: 電気工事
製造業

灰色でためしに購入で、黒色が有れば100m
購入してました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする