曜日別特売

FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル - 福電

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。

用途
製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下被覆フッ素樹脂(FEP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
公称断面積(sq)
絶縁体外径(mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51010496FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3107.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010505FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3207.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010514FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3307.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010523FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3407.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010532FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3507.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010548FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3607.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010557FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3707.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010566FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3807.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010575FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.3907.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010584FFタフラ 2C×0.75SQ 黒21.31007.5750.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010593FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3108.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010602FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3208.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010618FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3308.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010627FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3408.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010636FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3508.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010645FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3608.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010654FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3708.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010663FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3808.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010672FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.3908.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010688FFタフラ 3C×0.75SQ 黒31.31008.0900.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010697FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3108.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010706FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3208.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010715FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3308.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010724FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3408.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010733FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3508.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010742FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3608.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010758FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3708.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010767FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3808.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010776FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.3908.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010785FFタフラ 4C×0.75SQ 黒41.31008.51050.752.12500以上(20℃)3/50/0.0825.8以下
オープン
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010794FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55108.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010803FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55208.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010812FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55308.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010828FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55408.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010837FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55508.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010846FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55608.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010855FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55708.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010864FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55808.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010873FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.55908.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010882FFタフラ 2C×1.25SQ 黒21.551008.0901.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010898FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55108.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010907FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55208.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010916FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55308.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010925FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55408.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010934FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55508.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010943FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55608.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010952FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55708.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010968FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55808.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010977FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.55908.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
51010986FFタフラ 3C×1.25SQ 黒31.551008.51101.252.42000以上(20℃)7/36/0.0815.5以下
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする