第一通商
防災コンセント 雅
内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
タイプ
感熱
形式
壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格
電気用品安全法(PSE)
出力
2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口
入力
2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付
機能
遮断温度 サーモスタット±5℃
消費電力(VA)
1.5(通常時)
外寸法(mm)
(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件
緑色LED点灯
復旧方法
復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51012842
タイプB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意