曜日別特売
モノタロウ

戸当りパッキン(P型)

戸当りパッキン(P型) - モノタロウ
(11件のレビュー)

ドアを閉めた時の衝撃音を和らげたり、スキマ風を防ぐのに便利です。テープ付き。

用途ドア枠に。材質EPDMタイプP型テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2.5×2テープ厚さ(mm)5.5内容量1パック(2.5m×2本)
注意
※テープが2本つながってますので作業前にタテ方向に裂いてご使用ください。
※ザラッとした面や凹凸の激しい面には接着できません。
※実際に貼る前に仮止めし、扉の動作や鍵の開け閉めができるかどうか事前確認してください。
※ラッカースプレーを塗った場所や軟質PVC関係には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51023972M013-BRブラウン
取扱い終了
1年間返品保証
51023988M013-BKブラック
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51023988
2018-09-04
用途: 部屋のドアの気密性向上のため
白川@ウーバーサービス業

部屋のドアの隙間が気になり購入。
ドアの周りを覆うように張り付けたところ、外からの音や光の漏れが多少改善されたと思います。
商品の形状が数パターン有るようなので、購入の際は貼り付けるドアの形や隙間の大きさを良く確認して、商品の形(P形やD形)を選ぶと良いと思います。

対象商品 : 51023972
2018-11-13
用途: ふすまの静穏に
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品で、仕事に重宝しています。
毎回ミノタロウで注文しています。

対象商品 : 51023972
2018-06-06
用途: 引戸の戸当り
只野建具店建設業・工事業

引戸の戸当りとして、2本に割かず、そのまま貼りつけて使用しております。粘着力も強くクッション性も良い商品です。

対象商品 : 51023972
2018-06-25
用途: 室内ドアの衝撃音緩和

元々のパッキンがヘタって音が大きくなったので交換。二本に割いて使うのですが、ゆっくり割かないと「P型」の下側(平坦)部分が綺麗に別れません。それが無ければ、十分満足できる製品です。

対象商品 : 51023988
2018-06-02
用途: 棚つくり
卸売・小売業

通販店で安くて品質も変わりなくとても良かったです。

対象商品 : 51023988
2018-02-09
用途: 戸当たりゴム

製品の仕上がりもよくピシッと決まりました。ホームセンターと比べて格安でした。

対象商品 : 51023988
2017-11-16
用途: ドアの音なり防止
株式会社ステラ・インフィニティ不動産業

安価で心配でしたがドアに特に問題なく施工できました。

対象商品 : 51023988
2017-12-01
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

すきまテープのかわりにとおもい購入してみましたが想像していたものとはちがいました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする