曜日別特売

アルボース薬用水石鹸iグリーン

アルボース薬用水石鹸iグリーン - アルボースアルボース薬用水石鹸iグリーン - アルボースアルボース薬用水石鹸iグリーン - アルボースアルボース薬用水石鹸iグリーン - アルボース
(3件のレビュー)

一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料
うすめずにそのまま使用するストレートタイプ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができる
手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn

用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
効果
成分
用法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138645018071本(500mL)-有効成分:イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、緑201、緑204、黄4本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す
オープン
628
691(税込)
当日出荷
5483460618031本(5kg)殺菌、消毒イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、色素原液
オープン
2,368
2,605(税込)
当日出荷
5102618517731本(5kg)殺菌、消毒イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、色素原液
オープン
取扱い終了
代替品有
51026194017711缶(18kg)殺菌、消毒イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、色素原液
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5102618517735483460618031773 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 54834606アルボース薬用水石鹸iグリーンアルボース1本(5kg)
2,368
税込2,605
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54834606
2023-06-12
用途: トイレの洗剤
有限会社小杉商事飲食業

オーソドックスな緑色のいつもの石鹸です、なくなったら又リピート買い決まりです

対象商品 : 54834606
2021-09-28
用途: 鮮魚市場の現場・売り場の手洗い
福岡中央魚市場株式会社卸売・小売業

容量もたくさんあって、手ごろな価格で助かりました。

対象商品 : 51026185
2018-05-20
用途: トイレの手洗い用として。
不動産業

買い足しなので、特になし。
使い勝手がよいので、引き続き愛用予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする