RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)
勝手
左右兼用
ストップ
内装式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合扉高さ(mm)
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51026237
S121
ブラック
1800
15~30
800
¥
10,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51026246
S121
メタリックレモン
1800
15~30
800
¥
10,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51026702
S122
ブラック
2100
25~45
900
¥
10,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
51026718
S122
メタリックレモン
2100
25~45
900
¥
10,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください