曜日別特売

小型船舶用救命胴衣(小児用)

小型船舶用救命胴衣(小児用) - オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(小児用) - オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣(小児用) - オーシャンライフ
(1件のレビュー)

船舶検査対応OK。

仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク内容量1個
注意
※小型船舶に乗船中の小児(12歳未満)はライフジャケット着用が義務づけられています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51029527オーシャンJr-1S型 TYPE ASイエロー
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
51029536オーシャンJr-1S型 TYPE ASレッド
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
51029545オーシャンJr-1M型 TYPE AMイエロー
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
51029554オーシャンJr-1M型 TYPE AMレッド
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51029554
2022-08-07
用途: 船舶据え置き
Renafine株式会社

装着しやすい。脱げにくい、ファッショナブル。細かいアイテムが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする