SRX 3VNに流用すると、作動部分のガタが減少して、クラッチの切れ味が良くなります。
SRX400 3VNのニュートラルが入りにくい対策として使用しました。外径φ12.2mmを12.0mm弱に削って使用します。クラッチプレートが平行に動くようになる事によりクラッチが確実に切れ、見事ニュートラルに入りやすくなりました。インターネット情報に感謝します。
他車流用でSRX(セル付き)のクラッチに使用しました。SRX(セル付き)は、クラッチの切れが悪いことからニュートラルが出しにくいことが有名です。そこでこの部品を小加工(0.05mm細く削る)して取り付けました。その結果、今まで苦労していたニュートラル出しが簡単にできるようになりました。