餅つき機 かがみもち

餅つき機 かがみもち - エムケー精工
(1件のレビュー)

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。

付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への発送はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51081528RM-101SN本体上・本体下:ポリプロピレン、フタ(外):ポリプロピレン、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)、内フタ:ポリプロピレン【加工能力】もち:5合~1.0升、パン:250g~500g、うどん:250g~500g(粉用羽根使用時)、みそ:-
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51081537RM-201SN天板・底カバー:ポリプロピレン、胴:板金(粉体塗装)、 ふた(外):耐熱ABS、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)、内フタ:ポリプロピレン【加工能力】もち:1.0合~2.0升、パン:500g~1.0kg、うどん:500g~1.0kg(粉用羽根使用時)、みそ:500g~1.2kg
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51081546RM-301SN天板・底カバー:ポリプロピレン、胴:板金(粉体塗装)、 ふた(外):耐熱ABS、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)、内フタ:ポリプロピレン【加工能力】もち:1.5合~3.0升、パン:500g~1.0kg、うどん:500g~1.0kg(粉用羽根使用時)、みそ:500g~1.5kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51081537
2023-11-21
用途: 一升の鏡餅を作る為
教育・研究機関

説明書にあった「かためにつく」やり方を試してみたが、仕上がりがとても柔らかく、整形に苦労した。何度か色々な方法を試してみる必要があると感じた。操作方法、メンテナンス(清掃)はとてもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする