ティティメディカル
蓄光文字盤ナースウォッチ
(1件のレビュー)
文字盤が蓄光になっているので、暗闇でも文字盤が見やすい!
脈拍計測目盛付、文字盤が蓄光!
付属品
モニター電池
材質
アロイ合金、プラスチック
質量(g)
約20
電源
SR626電池
直径(Φcm)
3.3
全長(cm)
10.3
厚さ(cm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51082413
GTL101
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
51082422
GTL102
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
51082438
GTL103
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください