Laserliner(レーザーライナー)
ロールパイロットミニ
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
用途
建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。
測定距離
0~9999.9m
寸法(mm)
124×1100×159
質量(g)
550
収納時寸法(mm)
124×550×159
測定精度(%)
0.1
動作/保管温度(℃)
-20~+50/-20~+70
円周(mm)
(ホイール)500
半径(Φmm)
(ホイール)79.5
内容量
1台
関連資料:
カタログ資料(0.62MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51082772
#075002A
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください