モノタロウ

タッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型

タッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 - モノタロウタッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 - モノタロウタッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 - モノタロウタッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 - モノタロウタッグ名札 特大サイズ 安全ピン・クリップ両用型 - モノタロウ
(3件のレビュー)

名刺サイズより余裕のあるサイズです。
安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。

クリップの色色(本体)透明材質(シート)再生ポリオレフィン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)107X86クリップ安全ピン・クリップ両用型中紙サイズ(mm)97X69内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
※高温環境下で保管しないでください。変形・変色の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51095205MNP特大
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51095205
2019-03-29
用途: メンテナンス作業着の着用時

名札と合わせて資格許可証など複数を一緒に入れておきたいので、大きいサイズでジップ開閉できてホコリや水分が混入しずらいので大変便利です。

対象商品 : 51095205
2019-01-26
用途: 名札入れ破損につき購入
その他業種

名札入れ破損につき購入。使いやすく安い。良い商品です。

対象商品 : 51095205
2017-08-30
用途: 新人スタッフの作業服につけるために使用

安全ピンで留める事も、クリップで留める事もできるので使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
バンドクリップのサイズを教えて下さい。
回答:
W15mm×H83mmです。
2021-10-21
質問:
防水の商品ですか。
回答:
完全防水ではありません。
2021-10-21

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする