曜日別特売

ネコソギWクイック微粒剤

ネコソギWクイック微粒剤 - レインボー薬品
(4件のレビュー)

散布後、2~3日で枯れ始め新たな雑草の発芽を約3ヶ月抑えます。
根からは吸収されない成分なので、庭木(食用果樹を除く)の下草除草にも使えます。
※土壌に落ちた成分は種子の発芽を抑制する効果があるので、種をまく予定地での散布には向きません。植物特有の生理代謝に作用して雑草を枯します。成分は土壌微生物により分解されます。

用途
上手な使い方:草丈が50cm以下の雑草生育期に、雑草の葉や茎に本剤がよく付着するように散布してください。
成分は茎葉から吸収され、根まで枯らします。
朝露がおりた時や降雨の後など、雑草の茎葉が湿っている状態で散布してください。
本剤がよく付着するので、効果が高まります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
農林水産省登録第(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51178392-1本(600g)21993
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44706614-1袋(5kg)第21993号
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 庭の除草に

庭の除草に使っています。
地下に何か埋まっているかもしれないところでは
鎌など使えないのでそういうところでの除草に使っています。
暫く雑草生えてこないので重宝してます。

対象商品 : 51178392
2023-06-19
用途: ドクダミの除草
Duke's

手を汚さずまけるので便利です。
50-60センチに伸びたドクダミを刈ることなく、粒剤をまけば枯れるので簡単です。

対象商品 : 51178392
2021-10-29
用途: 庭木の農薬散布
その他業種

庭のどくだみ半鐘防止に使用しています。除草効果に満足しています。

対象商品 : 51178392
2018-11-22
用途: ドクダミ駆除
さくらマシナリーコンサルティングその他業種

散布しやすい紛体状ですが散布後ドクダミが枯れるまで1週間以上掛り飼っている犬に触れないように長時間柵をしたりのカバーリングが必要で面倒。ホームセンターのドクダミ駆除剤は即効性があり2日程で枯れているのでそちらの方が安いし使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする