曜日別特売

リフトエンデバー 1段タイプ

リフトエンデバー 1段タイプ - メイキコウ

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。

用途
【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台
【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ
【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション
【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降
仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数1段操作方法フットスイッチ(コード3m)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最高位(mm)
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51243377E1-0504AZ-07-025007001000400標準
464,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243386E1-0504AZ-07-045007001000400標準
470,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243404E1-0504CZ-05-025005001000400幅狭
499,000
498,800
548,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243413E1-0504CZ-05-045005001000400幅狭
505,000
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243422E1-0506AZ-07-025007001100630標準
470,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243438E1-0506AZ-07-045007001100630標準
478,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243447E1-0506DZ-08-075008001200630高速用の標準
526,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243456E1-0506CZ-05-025005001100630幅狭
505,000
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243465E1-0506CZ-05-045005001100630幅狭
512,000
509,800
560,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243474E1-0508AZ-07-025007001300800標準
478,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243483E1-0508AZ-07-045007001300800標準
484,000
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243492E1-0508DZ-08-075008001300800高速用の標準
533,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243508E1-0508CZ-05-025005001300800幅狭
528,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243517E1-0508CZ-05-045005001300800幅狭
535,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243526E1-0510AZ-07-0450070015001000標準
509,000
508,800
559,680(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243535E1-0510AZ-07-0750070015001000標準
558,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243544E1-0510CZ-05-0250050015001000幅狭
555,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243553E1-0510CZ-05-0450050015001000幅狭
561,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243562E1-0512AZ-07-0450070018001250標準
533,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243578E1-0512AZ-07-0750070018001250標準
581,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243587E1-1004AZ-08-0410008001100400標準
621,000
619,800
681,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243596E1-1004AZ-08-0710008001100400標準
572,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243605E1-1004DZ-09-1510009001200400高速用の標準
617,000
609,800
670,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243614E1-1004CZ-06-0410006001100400幅狭
614,000
609,800
670,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243623E1-1004CZ-06-0710006001100400幅狭
567,000
559,800
615,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243632E1-1006AZ-08-0410008001200630標準
570,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243648E1-1006AZ-08-0710008001200630標準
578,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243657E1-1006DZ-09-1510009001300630高速用の標準
624,000
619,800
681,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243666E1-1006CZ-06-0410006001200630幅狭
571,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243675E1-1006CZ-06-0710006001200630幅狭
580,000
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243684E1-1008AZ-08-0410008001300800標準
576,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243693E1-1008AZ-08-0710008001300800標準
584,000
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243702E1-1008DZ-09-1510009001400800高速用の標準
630,000
629,800
692,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243718E1-1008CZ-06-0410006001300800幅狭
591,000
589,800
648,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243727E1-1008CZ-06-0710006001300800幅狭
600,000
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243736E1-1010AZ-08-07100080015001000標準
621,000
619,800
681,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243745E1-1010DZ-09-15100090015001000高速用の標準
733,000
729,800
802,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243754E1-1010CZ-06-04100060015001000幅狭
617,000
609,800
670,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243763E1-1010CZ-06-07100060015001000幅狭
626,000
619,800
681,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243352E1-0206J-05-02----標準
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51243368E1-0208J-05-02----標準
316,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51243395E1-0504DZ-08-075008001100400高速用の標準
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする