曜日別特売

リフトエンデバー 2段タイプ

リフトエンデバー 2段タイプ - メイキコウ

お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。
自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。
先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。
作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。
油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。
電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。
モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。

用途
【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台
【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ
【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション
【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降
仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200フレーム標準安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数2段操作方法フットスイッチ(コード3m)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
テーブル寸法奥行(mm)
最高位(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最高位(mm)
テーブル厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51243797E2-0510AZ-08-04500800110010003.2
593,000
549,800
604,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243806E2-0510AZ-08-07500800110010003.2
602,000
559,800
615,780(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243815E2-0512AZ-08-04500800120012503.2
602,000
559,800
615,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243824E2-0512AZ-08-07500800120012503.2
610,000
569,800
626,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51243772E2-0208J-05-02----2.3
357,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51243788E2-0210J-05-02----2.3
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする