曜日別特売

シザーリフト 2段タイプ

シザーリフト 2段タイプ - メイキコウ
電源(V)三相200アーム数2段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
255件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51246308H2-0406CS-04-04400400600150630100
269,000
268,000
294,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246317H2-0406AS-06-04400600600150630110
285,000
279,000
306,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246326H2-0406A-06-04400600900150630120
271,000
269,000
295,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246335H2-0406A-08-04400800900150630120
271,000
269,000
295,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246344H2-0408CS-04-04400400750160800110
319,000
318,000
349,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246353H2-0408AS-06-04400600800160800130
368,000
359,000
394,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246362H2-0408AS-08-04400800800160800140
368,000
359,000
394,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246378H2-0408A-06-044006001000160800130
320,000
319,000
350,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246387H2-0408A-08-044008001000160800140
320,000
319,000
350,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246396H2-0408B-10-0440010001000160800170
471,000
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246405H2-0408B-10-0540010001000160800180
474,000
469,800
516,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246414H2-0410CS-04-044004008501601000130
412,000
409,000
449,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246423H2-0410CS-04-054004008501601000130
417,000
409,000
449,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246432H2-0410AS-06-044006009001601000150
427,000
419,000
460,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246448H2-0410AS-06-054006009001601000150
431,000
429,000
471,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246457H2-0410AS-08-044008009001601000160
427,000
419,000
460,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246466H2-0410AS-08-054008009001601000160
431,000
429,000
471,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246475H2-0410A-06-0440060011001601000150
414,000
409,000
449,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246484H2-0410A-06-0540060011001601000160
418,000
409,000
449,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246493H2-0410A-08-0440080011001601000160
414,000
409,000
449,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246502H2-0410A-08-0540080011001601000160
418,000
409,000
449,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246518H2-0410B-10-04400100010001601000190
461,000
459,000
504,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246527H2-0410B-10-05400100010001601000200
465,000
459,000
504,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246536H2-0412AS-06-0440060011001651250190
472,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246545H2-0412AS-06-0540060011001651250200
477,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246554H2-0412AS-08-0440080011001651250200
472,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246563H2-0412AS-08-0540080011001651250200
477,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246572H2-0412BS-10-04400100011001651250230
513,000
509,000
559,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246588H2-0412BS-10-05400100011001651250240
516,000
509,000
559,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246597H2-0412A-06-0440060013001651250190
459,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246606H2-0412A-06-0540060013001651250200
465,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246615H2-0412A-08-0440080013001651250200
459,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246624H2-0412A-08-0540080013001651250210
465,000
439,000
482,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246633H2-0412B-10-04400100013001651250240
498,000
489,000
537,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246642H2-0412B-10-05400100013001651250240
501,000
499,000
548,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
51246658H2-0606CS-04-04630400260160630110
270,000
269,000
295,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246667H2-0606CS-04-05630400260160630110
302,000
299,000
328,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246676H2-0606AS-06-04630600700160630130
288,000
279,000
306,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246685H2-0606AS-06-05630600700160630130
292,000
289,000
317,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246694H2-0606A-06-04630600900160630130
306,000
299,000
328,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246703H2-0606A-06-05630600900160630130
283,000
279,000
306,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246712H2-0606A-08-04630800900160630130
306,000
299,000
328,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246728H2-0606A-08-05630800900160630140
283,000
279,000
306,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246737H2-0608CS-04-04630400750160800120
380,000
379,000
416,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246746H2-0608CS-04-05630400750160800120
384,000
379,000
416,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246755H2-0608AS-06-04630600800160800140
400,000
399,000
438,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246764H2-0608AS-06-05630600800160800150
403,000
399,000
438,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246773H2-0608AS-08-04630800800160800150
400,000
399,000
438,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246782H2-0608AS-08-05630800800160800150
403,000
399,000
438,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51246798H2-0608A-06-046306001000160800140
383,000
379,000
416,900(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする