モノタロウ

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 - モノタロウベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 - モノタロウベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 - モノタロウベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。

用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整材質S45C差込角(mm)6.35本体サイズ(mm)W25×D20×H18.5ピン径(Φmm)3適合車種ミツビシ製小型車ピン開き(mm)14mm(ピン中心間の距離)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51243343-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51243343
2022-09-28
用途: 自動車整備

今回三菱エンジンのタイミングベルト交換作業するにあたって、テンションローラーの専用工具なので購入しました。作業は順調に終了できました。

2が参考にしています
対象商品 : 51243343
2018-04-20
用途: 三菱車のタイミングベルト交換時テンショナーの張り具合を調整するためにこの工具がないとテンショナーベアリングにトルクレンチがかけられないため必需品!
その他業種

三菱純正品だと4千円近くするSSTでこの価格で純正と遜色ないクオリティ工具は助かります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする