ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸

ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 - ビニモ
(1件のレビュー)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手0長さ(m)1200材質ポリエステル100%内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51248943#0 1200m 白
4,598
5,058(税込)
当日出荷
51248952#0 1200m 黒
4,598
5,058(税込)
当日出荷
51248968#0 1200m 22
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51248977#0 1200m 44
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51248986#0 1200m 66
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51248995#0 1200m 77
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249004#0 1200m 99
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249013#0 1200m 1111
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249022#0 1200m 1313
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249038#0 1200m 1414
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249047#0 1200m 1515
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249056#0 1200m 1616
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249065#0 1200m 1717
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249074#0 1200m 1818
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249083#0 1200m 1919
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249092#0 1200m 2121
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249108#0 1200m 2323
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249117#0 1200m 2424
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249126#0 1200m 2525
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249135#0 1200m 2626
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
51249144#0 1200m 2828
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249153#0 1200m 3131
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249162#0 1200m 3232
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249178#0 1200m 3333
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249187#0 1200m 3434
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249196#0 1200m 3535
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249205#0 1200m 3636
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249214#0 1200m 3737
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249223#0 1200m 3838
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249232#0 1200m 3939
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249248#0 1200m 4141
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249257#0 1200m 4242
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249266#0 1200m 4545
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249275#0 1200m 4646
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249284#0 1200m 4747
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249293#0 1200m 4848
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249302#0 1200m 4949
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249318#0 1200m 5252
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249327#0 1200m 5353
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249336#0 1200m 5555
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249345#0 1200m 5757
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249354#0 1200m 6161
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249363#0 1200m 100100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249372#0 1200m 101101
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
51249388#0 1200m 102102
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249397#0 1200m 103103
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249406#0 1200m 104104
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249415#0 1200m 105105
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249424#0 1200m 106106
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249433#0 1200m 108108
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51248943
2020-07-22
用途: レザークラフトに使います
サービス業

特にないです。価格も安く良かったです。またここで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする