曜日別特売

ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸

ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(11件のレビュー)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51249862#1 600m 白
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51249878#1 600m 黒
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51249887#1 600m 22
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249896#1 600m 44
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249905#1 600m 66
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249914#1 600m 77
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249923#1 600m 99
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249932#1 600m 1111
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249948#1 600m 1313
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249957#1 600m 1414
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249966#1 600m 1515
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249975#1 600m 1616
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249984#1 600m 1717
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51249993#1 600m 1818
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250002#1 600m 1919
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250018#1 600m 2121
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250027#1 600m 2323
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250036#1 600m 2424
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250045#1 600m 2525
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250054#1 600m 2626
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250063#1 600m 2828
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250072#1 600m 3131
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250088#1 600m 3232
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250097#1 600m 3333
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250106#1 600m 3434
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250115#1 600m 3535
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
51250124#1 600m 3636
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250133#1 600m 3737
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250142#1 600m 3838
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
51250158#1 600m 3939
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250167#1 600m 4141
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250176#1 600m 4242
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250185#1 600m 4545
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250194#1 600m 4646
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250203#1 600m 4747
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250212#1 600m 4848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250228#1 600m 4949
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250237#1 600m 5252
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250246#1 600m 5353
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250255#1 600m 5555
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250264#1 600m 5757
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250273#1 600m 6161
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250282#1 600m 100100
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250298#1 600m 101101
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250307#1 600m 102102
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250316#1 600m 103103
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250325#1 600m 104104
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250334#1 600m 105105
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250343#1 600m 106106
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250352#1 600m 108108
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51250106
2021-08-09
用途: レザークラフト
製造業

いつもはビニモMBTのほうを買うが今回は間違って購入。MBTに比べれば糸先が解れやすく多少扱いにくい。仕上がりもMBTほど均一に綺麗な印象にはならない。しかし手縫いらしさ、ならではの魅力というのはこっちのが出るかな。作品によってはこちらを使いたいと思います。

対象商品 : 51249878
2020-09-03
用途: 革製品
サービス業

ややほどけやすいと思います。ただコストパフォーマンスは良く気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 51249862
2020-12-27
用途: レザークラフト、ミシンに使います
製造業

いつも使いますが、間違いない
買って間違い無いと思います

対象商品 : 51250352
2020-01-30
用途: レザークラフト
その他業種

こちらの糸が使いやすく丈夫だと、講師から進められ注文しました。
発送から到着まであっという間でした。送料掛けても安かったです。
また、注文させて頂きます。(^∇^)

対象商品 : 51249862
2020-04-13
用途: レザークラフト
運輸・通信業

抜群にいいです!使いやすいく、解けにくいのがい
いです。

対象商品 : 51250352
2019-12-27
用途: レザークラフト時
教育・研究機関

ミシンでの使用は勿論、手縫いの時にも使いやすい。特に手縫いの時は、太さが#1番手なので、扱いやすい。糸が糸巻きにとどまっていないので、蜜蝋をちょっとつけて抑えています。その点を考えると、星は4,5といったところでしょうか。

対象商品 : 51250264
2019-08-16
用途: レザー縫製
サービス業

実はMBTが欲しかったのですがこの色が無かったのでこちらを買いました。
手間がかかりますが蝋引きして使います。

対象商品 : 51249878
2018-03-20
用途: 革製品の縫製
製造業

ビニモの#1を購入しました。
カラーバリエーションが豊富で色選びを悩みましたがイメージ通りの色で満足しています。
ヌメ革とのマッチングも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする