曜日別特売

ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸

ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(23件のレビュー)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51250788#5 1000m 白
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51250797#5 1000m 黒
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51250806#5 1000m 22
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
51250815#5 1000m 44
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250824#5 1000m 66
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250833#5 1000m 77
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250842#5 1000m 99
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250858#5 1000m 1111
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250867#5 1000m 1313
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250876#5 1000m 1414
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51250885#5 1000m 1515
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
51250894#5 1000m 1616
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250903#5 1000m 1717
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250912#5 1000m 1818
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
51250928#5 1000m 1919
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51250937#5 1000m 2121
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250946#5 1000m 2323
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250955#5 1000m 2424
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250964#5 1000m 2525
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250973#5 1000m 2626
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250982#5 1000m 2828
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51250998#5 1000m 3131
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251007#5 1000m 3232
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251016#5 1000m 3333
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251025#5 1000m 3434
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51251034#5 1000m 3535
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51251043#5 1000m 3636
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251052#5 1000m 3737
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251068#5 1000m 3838
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251077#5 1000m 3939
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251086#5 1000m 4141
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251095#5 1000m 4242
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251104#5 1000m 4545
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
51251113#5 1000m 4646
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
51251122#5 1000m 4747
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251138#5 1000m 4848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251147#5 1000m 4949
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251156#5 1000m 5252
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251165#5 1000m 5353
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251174#5 1000m 5555
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251183#5 1000m 5757
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251192#5 1000m 6161
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
51251208#5 1000m 100100
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51251217#5 1000m 101101
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251226#5 1000m 102102
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251235#5 1000m 103103
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251244#5 1000m 104104
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251253#5 1000m 105105
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51251262#5 1000m 106106
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51251278#5 1000m 108108
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: ミシン縫い
ロックスワーク製造業

品質も価格も満足しています。
大きい色見本があれば…と思っていたのですが、改めて確認すると、PDFのリンクが用意されていましたwww
次回から、もっと買いやすくなります♪

2024-06-28
用途: レザークラフト手縫いに
その他業種

革との相性、負荷にもよるのでしょうが
菱目を打ち、すぐに慣れて手縫いも楽です
途中に撚ることもなくなりました
よく平縫いで強度がと言いますが
全然問題なく、作って 1年以上の物でも
切れたりしませんし
MTBより、糸感があり綺麗です
コードバンや、ピッグスキンなど相性の悪い革もありますが
私はこちらの仕上がりが好きで使っています
ロウ引き、太い糸、手縫いは丈夫など
昔の話
全て場合によりけりです、切れる時は切れる
ビニモはとても丈夫です

2024-06-28
用途: レザークラフト手縫いに
その他業種

革との相性、負荷にもよるのでしょうが
菱目を打ち、すぐに慣れて手縫いも楽です
途中に撚ることもなくなりました
よく平縫いで強度がと言いますが
全然問題なく、作って 1年以上の物でも
切れたりしませんし
MTBより、糸感があり綺麗です
コードバンや、ピッグスキンなど相性の悪い革もありますが
私はこちらの仕上がりが好きで使っています
ロウ引き、太い糸、手縫いは丈夫など
昔の話
全て場合によりけりです、切れる時は切れる
ビニモはとても丈夫です

対象商品 : 51250815
2023-10-24
用途: シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

早急にお送りいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 51250797
2023-08-04
用途: レザークラフト
建設業・工事業

ミシンでの縫製に使用、色も沢山あり大変重宝してます。
モノタロウは定番色なら、在庫があり即納なので助かります。

対象商品 : 51251095
2023-01-04
用途: 革のバッグや財布等の革小物に使っています!
キナリInc製造業

革ミシン用の糸は毎回「モノタロウ」さんで購入しています。迅速な対応でいつも大変助かってます。これからも引き続き宜しくお願いします♪

対象商品 : 51250806
2022-11-01
用途: シート抜いに。
有限会社和田テント製作所製造業

まずまず、エステルのスパン糸とビニロン糸も揃えて下さい。20番、8番、5番、3番が希望です。

対象商品 : 51251612
2022-04-08
用途: レザークラフト手縫い
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。色も揃っているので手縫い用とミシン用で揃えていきたいと思います。色見本を手元に置いておく方がより安心して選べるかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする