曜日別特売

ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸

ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(23件のレビュー)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51252626#20 2000m 白
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252635#20 2000m 黒
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252644#20 2000m 22
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252653#20 2000m 44
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252662#20 2000m 66
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252678#20 2000m 77
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
51252687#20 2000m 99
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252696#20 2000m 1111
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252705#20 2000m 1313
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252714#20 2000m 1414
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252723#20 2000m 1515
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252732#20 2000m 1616
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
51252748#20 2000m 1717
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
51252757#20 2000m 1818
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252766#20 2000m 1919
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
51252775#20 2000m 2121
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252784#20 2000m 2323
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252793#20 2000m 2424
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252802#20 2000m 2525
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252818#20 2000m 2626
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
51252827#20 2000m 2828
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252836#20 2000m 3131
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51252845#20 2000m 3232
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252854#20 2000m 3333
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252863#20 2000m 3434
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252872#20 2000m 3535
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
51252888#20 2000m 3636
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51252897#20 2000m 3737
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252906#20 2000m 3838
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252915#20 2000m 3939
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252924#20 2000m 4141
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51252933#20 2000m 4242
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252942#20 2000m 4545
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
51252958#20 2000m 4646
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252967#20 2000m 4747
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252976#20 2000m 4848
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252985#20 2000m 4949
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51252994#20 2000m 5252
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51253003#20 2000m 5353
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51253012#20 2000m 5555
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51253028#20 2000m 5757
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
51253037#20 2000m 6161
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51253046#20 2000m 100100
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
51253055#20 2000m 101101
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51253064#20 2000m 102102
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51253073#20 2000m 103103
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51253082#20 2000m 104104
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51253098#20 2000m 105105
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
51253107#20 2000m 106106
1,198
1,318(税込)
当日出荷
51253116#20 2000m 108108
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 革製品作成
その他業種

今までもたびたび購入し、使いでもよく大変重宝しています。
番手も色々使用しなくてはならないので、金額的に値引きがあれば助かります

2025-04-25
用途: レザー作品制作
その他業種

大容量で価格も安く、これが一番使い勝手が良かったです。他のサイトよりも品揃えも多く、色もわかりやすく、ネット注文で安心で買えました。

対象商品 : 51253518
2024-08-17
用途: レザークラフト
建設業・工事業

カラーの選択肢が非常に多く、楽しみも倍増です。
ただ、数量が2000mとかなり多いので、少なめのチョイスが出来ればもっと良いと思います。

2024-02-02
用途: カバンの縫製
製造業

仕事で使う糸が1本より買えるので
助かっています。迅速な対応で
いつも利用しています。

対象商品 : 51252626
2023-12-19
用途: 縫製

縫製を生業にされている方はよく使われると思いますが、頼んだらすぐ来るので助かります。

対象商品 : 51252836
2023-02-01
用途: かばん修理
かばんのナカジマ卸売・小売業

専門的な資材が豊富で今回初めてモノタロウさんを使いましたがとても便利でした。
以前は、細かい部品などに苦労していました。

対象商品 : 51252635
2022-04-11
用途: 靴や鞄の縫製

工業用の製品だけあって太さや色のバリエーションも豊富で、強度が必要な縫製にはこれ一択です。
個人のホビーユース等向けに50mや100mに小分けして売っている方もいるようですが、この商品はそれくらいコスパが良いということでしょう。

対象商品 : 51252626
2022-01-21
用途: レザークラフト
その他業種

レザークラフトの下糸用に使用しています。品質はもちろんですが、迅速な対応がありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする