曜日別特売

ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸

ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(3件のレビュー)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。

番手40長さ(m)2000材質ポリエステル100%内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51254464#40 2000m 白
699
769(税込)
当日出荷
51254473#40 2000m 黒
699
769(税込)
当日出荷
51254482#40 2000m 22
699
769(税込)
4日以内出荷
51254498#40 2000m 44
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254507#40 2000m 66
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254516#40 2000m 77
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254525#40 2000m 99
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254534#40 2000m 1111
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254543#40 2000m 1313
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254552#40 2000m 1414
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254568#40 2000m 1515
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254577#40 2000m 1616
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254586#40 2000m 1717
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254595#40 2000m 1818
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254604#40 2000m 1919
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254613#40 2000m 2121
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254622#40 2000m 2323
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254638#40 2000m 2424
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254647#40 2000m 2525
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254656#40 2000m 2626
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254665#40 2000m 2828
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254674#40 2000m 3131
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254683#40 2000m 3232
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254692#40 2000m 3333
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254708#40 2000m 3434
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254717#40 2000m 3535
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254726#40 2000m 3636
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254735#40 2000m 3737
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254744#40 2000m 3838
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254753#40 2000m 3939
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254762#40 2000m 4141
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254778#40 2000m 4242
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254787#40 2000m 4545
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254796#40 2000m 4646
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254805#40 2000m 4747
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254814#40 2000m 4848
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254823#40 2000m 4949
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254832#40 2000m 5252
699
769(税込)
4日以内出荷
51254848#40 2000m 5353
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254857#40 2000m 5555
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254866#40 2000m 5757
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254875#40 2000m 6161
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254884#40 2000m 100100
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254893#40 2000m 101101
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254902#40 2000m 102102
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254918#40 2000m 103103
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254927#40 2000m 104104
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254936#40 2000m 105105
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254945#40 2000m 106106
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51254954#40 2000m 108108
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51254464
2020-10-10
用途: 薄物の縫製

普段は#1糸を使っていますが、薄物の縫製にはこちらを使っています。この値段なら頼み易いですよね。

対象商品 : 51254595
2019-03-07
用途: バッグ作り
製造業

糸の光沢、強度がとても良くバッグ作りに一番使っています。

対象商品 : 51254464
2019-05-29
用途: レザークラフト
サービス業

レザーのミシン掛けの時に糸くずが少ないのでこれを使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする