ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸

ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 - ビニモ
(1件のレビュー)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手00長さ(m)850材質ポリエステル100%内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51255268#00 850m 黒
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
51255277#00 850m 100100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51255277
2020-12-13
用途: 帆布の4号を縫う際の表に使用しています
製造業

裏には#0を使用し、シッカリ縫えるので大満足です
尚、使えるミシンは戦前のミシンに限ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする