ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸

ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(52件のレビュー)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全58種類を絞り込む
色番
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51255304#1 600m 黒1巻
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51255313#1 600m 21巻2
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255322#1 600m 41巻4
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255338#1 600m 61巻6
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255347#1 600m 71巻7
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255356#1 600m 91巻9
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255365#1 600m 131巻13
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255374#1 600m 141巻14
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51255383#1 600m 151巻15
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255392#1 600m 161巻16
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255408#1 600m 171巻17
1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
51255417#1 600m 181巻18
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255426#1 600m 191巻19
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255435#1 600m 241巻24
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255444#1 600m 251巻25
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255453#1 600m 281巻28
1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
51255478#1 600m 321巻32
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255487#1 600m 341巻34
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51255496#1 600m 361巻36
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255505#1 600m 381巻38
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255514#1 600m 391巻39
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255523#1 600m 411巻41
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255532#1 600m 421巻42
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255548#1 600m 451巻45
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255557#1 600m 461巻46
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255566#1 600m 471巻47
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255575#1 600m 491巻49
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255584#1 600m 531巻53
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255593#1 600m 551巻55
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255602#1 600m 611巻61
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255618#1 600m 1001巻100
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51255627#1 600m 1011巻101
1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
51255636#1 600m 1041巻104
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255645#1 600m 1051巻105
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255654#1 600m 1061巻106
1,298
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
51255663#1 600m 1081巻108
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51255672#1 600m 1091巻109
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255688#1 600m 1131巻113
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255697#1 600m 1211巻121
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255706#1 600m 1251巻125
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51255715#1 600m 1261巻126
1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
51255724#1 600m 1281巻128
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255733#1 600m 1291巻129
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255742#1 600m 1361巻136
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255758#1 600m 1371巻137
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255767#1 600m 1441巻144
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255776#1 600m 1451巻145
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255785#1 600m 1511巻151
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
51255794#1 600m 1531巻153
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
51255803#1 600m 1561巻156
1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 革の手縫いに使用

糸もばらけず安定して手縫いにも使用できます。
大巻なのでコスパが良く、思い切って使うことができてありがたいです。

対象商品 : 51255417
2024-06-26
用途: レザークラフト、5ミリピッチの菱目に
医療・福祉・介護関連業

これまで4mmピッチに♯5のビニモMBTやエスコードの中細を使用してきましたが、5mmピッチを使って見たかったので購入。正解でした。例えば1.5mmや1.3mmの革でも貼って重ねれば3ミリ近くなりますよね。4mmピッチで♯5や中細糸だとミシン目のようになってせっかくのハンドソーイングの良さが活かせません。
♯1くらいの太さならより作品の魅力がupする可能性大です。価格も安いし、趣味レベルなら一生モノでしょう。

対象商品 : 51255453
2024-05-08
用途: レザー製作
JAM

安心のビニモ糸。
レザー製作には欠かせない商品です。
いつもモノタロウさんで、購入させていただいています。

対象商品 : 51255654
2024-03-17
用途: レザークラフト
卸売・小売業

手縫いにはこれ一択です。コスパもよくて満足してます。

対象商品 : 51255663
2023-10-14
用途: レザークラフト
農・林・水産業

通常#0番を使用しているのですが 安かったので#1番にしてみました 細糸の方が高級感が増すような気がしました

対象商品 : 51255304
2023-09-28
用途: 革製品の縫製
Salve!

ミシン縫い、手縫い 両方で使用しています。 ビニモが入手性も良く色数も豊富なので重宝しています。

対象商品 : 51255618
2024-03-04
用途: レザークラフト
製造業

しっかりした質で安心して使えます。またリピートさせて頂きます。

対象商品 : 51255304
2023-06-11
用途: レザークラフト
建設業・工事業

レザークラフト用として購入しました。安価で色々な色が購入でき満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする