ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸

ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(87件のレビュー)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全57種類を絞り込む
色番
57種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51255873#5 1000m 黒
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51255882#5 1000m 22
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51255898#5 1000m 44
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
51255907#5 1000m 66
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
51255916#5 1000m 77
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51255925#5 1000m 99
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
51255934#5 1000m 1313
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51255943#5 1000m 1414
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51255952#5 1000m 1515
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51255968#5 1000m 1616
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51255977#5 1000m 1717
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
51255986#5 1000m 1818
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51255995#5 1000m 1919
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256004#5 1000m 2424
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256013#5 1000m 2525
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256022#5 1000m 2828
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256038#5 1000m 3131
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256047#5 1000m 3434
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256056#5 1000m 3636
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256065#5 1000m 3838
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256074#5 1000m 3939
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256083#5 1000m 4141
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256092#5 1000m 4242
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256108#5 1000m 4545
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256117#5 1000m 4646
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256126#5 1000m 4747
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256135#5 1000m 4949
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256144#5 1000m 5353
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256153#5 1000m 5555
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256162#5 1000m 6161
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256178#5 1000m 100100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256187#5 1000m 101101
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256196#5 1000m 104104
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256205#5 1000m 105105
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256214#5 1000m 106106
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256223#5 1000m 108108
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256232#5 1000m 109109
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256248#5 1000m 113113
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256257#5 1000m 121121
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256266#5 1000m 125125
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256275#5 1000m 126126
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
51256284#5 1000m 128128
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256293#5 1000m 129129
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256302#5 1000m 136136
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
51256318#5 1000m 137137
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256327#5 1000m 144144
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
51256336#5 1000m 145145
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51256345#5 1000m 151151
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256354#5 1000m 153153
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256363#5 1000m 156156
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51255873
2025-12-27
用途: レザークラフト
株式会社ライフジャパン芙蓉金融・保険業

レザークラフトで使用。何色も持っています。太さ、色が豊富にあり、重宝しています。使いやすいです。

2025-09-28
用途: レザークラフト
ロックスワーク製造業

ミシン、手縫い兼用で使っています。
MBTとして製品には問題ありませんし、安価で早く着くので、助かっております。

2025-07-21
用途: レザークラフト

使いやすい糸です。
中華八方ミシンで使います。
安定のビニモすぐ届く所はモノタロウさんの良い所です助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします

2025-04-29
用途: 革鞄DIY
農・林・水産業

皆さんご存じの「中心を接着加工した糸」定番の糸です。
手縫いでも、ミシンでも使いやすいですよね。
モノタロさんの価格設定もありがたいです。
ぜひ値上げしないでください。

2024-10-24
用途: 革細工に使用
医療・福祉・介護関連業

いやー 個人では、1000メートルは、使い切れないとは思いますけど。
革細工屋さんでは、100メートルが同じぐらいの金額で売っているのでーお得です。
色は、すでに使っている 色番号で、確認済みなので、問題ありませんでした。

対象商品 : 51256318
2024-06-03
用途: レザークラフト
建設業・工事業

レザークラフトの手縫い糸として使っています。
丈夫で縫いやすいので、いつもこれです。
カラーが沢山あるのもいいです。
ビニモとビニモmbtがありますが、レザークラフトで使うならmbtをおすすめします。

2024-08-12
用途: レザークラフト
その他業種

とても扱いやすく光沢があり仕上がりがとても綺麗に仕上がります。レザークラフトをされてる方にはオススメしたいです。

2024-07-16
用途: レザークラフト
教育・研究機関

手縫いで、ポーチやカバンなどの製作に使っています。
たくさんの色味や、手がろうでベタベタにならないのがいいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする