ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 - ビニモ
(57件のレビュー)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。

番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全57種類を絞り込む
色番
内容量
57種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51256433#8 1000m 黒1巻
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256442#8 1000m 21巻2
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256458#8 1000m 41巻4
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256467#8 1000m 61巻6
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256476#8 1000m 71巻7
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256485#8 1000m 91巻9
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256494#8 1000m 131巻13
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256503#8 1000m 141巻14
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256512#8 1000m 151巻15
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256528#8 1000m 161巻16
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256537#8 1000m 171巻17
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256546#8 1000m 181巻18
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256555#8 1000m 191巻19
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256564#8 1000m 241巻24
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256573#8 1000m 251巻25
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256582#8 1000m 281巻28
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256598#8 1000m 311巻31
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256607#8 1000m 341巻34
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256616#8 1000m 361巻36
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256625#8 1000m 381巻38
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256634#8 1000m 391巻39
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256643#8 1000m 411巻41
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256652#8 1000m 421巻42
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256668#8 1000m 451巻45
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256677#8 1000m 461巻46
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256686#8 1000m 471巻47
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256695#8 1000m 491巻49
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256704#8 1000m 531巻53
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256713#8 1000m 551巻55
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256722#8 1000m 611巻61
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256738#8 1000m 1001巻100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256747#8 1000m 1011巻101
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256756#8 1000m 1041巻104
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256765#8 1000m 1051巻105
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256774#8 1000m 1061巻106
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256783#8 1000m 1081巻108
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256792#8 1000m 1091巻109
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256808#8 1000m 1131巻113
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256817#8 1000m 1211巻121
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256826#8 1000m 1251巻125
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256835#8 1000m 1261巻126
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
51256844#8 1000m 1281巻128
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
51256853#8 1000m 1291巻129
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256862#8 1000m 1361巻136
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
51256878#8 1000m 1371巻137
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256887#8 1000m 1441巻144
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256905#8 1000m 1511巻151
1,098
1,208(税込)
当日出荷
51256914#8 1000m 1531巻153
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256923#8 1000m 1561巻156
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
51256932#8 1000m 1711巻171
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 工芸品に
卸売・小売業

ボンド糸をはじめとして、ポリ系のいろんな糸を使用してきましたが、MBTはしなやかでほつれがなく強度も強い。いい糸です。

対象商品 : 51256433
2026-01-20
用途: レザークラフト。靴、バッグの補修など。
サービス業

縫っているときの引っ掛かりがなく、気持ちよく縫える。糸目の存在感が出て、ステッチがきれいに仕上がるのが嬉しい。

2025-07-07
用途: 厚物縫い
自動車・二輪車・自転車関連業

縫った後の糸ほつれも無く、糸切り後の端末バラケも無い。レザークラフトや小物縫いに、理想的なしっかりした糸。
工業/職業用の1000mは多すぎて、ホビーユースだと各色や各太さを揃えて楽しむのにコストがかかって買えないので、200-300mの商品展開を頂けると買いやすい。通常ビニモとMBTとは何が違うのか?から調べることになったので、イラストや画像で違いを分かりやすくして頂けると売れると思う。

対象商品 : 51256747
2025-04-09
用途: 革の縫製
ノーブル縫製サービスサービス業

以前は問屋からでしたが小口は制限があり、こちらは一本から手軽に頼めて非常に助かります。

2025-02-25
用途: 自動車シートの張替表皮の縫製に使っています。
有限会社なすやタクシー運輸・通信業

扱うシートは50年以上前の物で使っている縫製糸は20番くらいですが8番に変更し耐久性・強度UPしてます。糸締まりもよく使いやすくおすすめです。

対象商品 : 51256433
2025-02-25
用途: 靴のアッパーのステッチ
その他業種

ビニモMBTが好きで使用してます
使い心地がいいですし 最高です

対象商品 : 51256677
2024-12-15
用途: 革製品の手縫いとミシン
MiD CENTURY PLUS製造業

MBTは手縫いもミシンも出来るので重宝しています
同じような商品で「ミシン糸」のみの記載のものは手縫いに使えないので要注意ですね。

対象商品 : 51256433
2024-08-10
用途: 縫製
Heart of Silver製造業

糸のほつれがありません
縫い目も綺麗で文句なしの商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする