曜日別特売

チェーン&パーツクリーナースーパー 850

チェーン&パーツクリーナースーパー 850 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(48件のレビュー)

二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。

危険等級有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(850mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257063D-73
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: ロードバイク、バイクのチェーン清掃
その他業種

シールチェーンにも使えるパーツクリーナーとして定期的に購入しています。シールチェーンを使うバイクの清掃とロードバイクのチェーン清掃に使用しています。私の使い方では容量・価格のバランスが良いので常用していますが、遅乾性だと「満足」を付けられるのですが。

2026-02-21
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

チェーンの清掃に使用します。シールチェーンに対応、1本をチェーン清掃で使い切るので、清掃1回1本なので1年分3本まとめ買いしました。

2025-08-20
用途: シールチェーン清掃用

すぐに乾かず使いやすいです。
チェーンのローラーが軽く回る様になりました。
ゴムシールに影響無いか、これから引き続き使って
様子を見たいと思います。

対象商品 : 51257063
2025-08-11
用途: オートバイのチェーン等で

実際にチェーンやブレーキキャリパー等のメンテナンスでの汚れ落としに使用しています ゴムパーツに優しいクリーナーで重宝しています

対象商品 : 51257063
2025-01-31
用途: オートバイチェーンメンテ
製造業

成る程ですね、パーツクリーナーよりも格段にチェーンオイルの洗浄効果が有ります。
油に強いパーツクリーナーよりも安価ですし、チェーン専用みたいな物なので安心感が違います。

1が参考にしています
対象商品 : 51257063
2024-06-18
用途: バイクのメンテナンス

チェーン用ブラシとの併用でチェーンが新品の様に綺麗になりました。値段は少し高いですがお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 51257063
2024-06-04
用途: 車、バイクのメンテ
農・林・水産業

容量も多くて価格も安いですね。シールチェーンにも使えるとのことで期待しています。

対象商品 : 51257063
2023-12-20
用途: バイクのチェーンメンテナンス
その他業種

チェーンの清掃でシールチェーンにも安心して使用できるため、バイクのチェーン清掃に使用しています。今までは、ホームセンターで売っているチェーン用のクリーナーを使用していましたが、容量も少なく若干割高なため、試しにこちらを購入しました。チェーンの汚れ落ちと容量の多さ、低価格で大変満足しています。これから、リピートして使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする