曜日別特売
(3件のレビュー)

耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。
無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。

質量(g)341使用温度範囲(℃)-50~+250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51257133D-70
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51257133
2021-07-29
用途: プレカット・プレナー加工等のメンテナンス

逆さにしても使いやすいので月に一回以上はまとめ買いしています。
大きいサイズのお得用などが欲しいです。

対象商品 : 51257133
2018-09-06
用途: 多種多様に使用している

マルチの効能がよく見えないように思います。
初めての使用ですから今後の効能をしっかりと確認してからにしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 51257133
2018-03-02
用途: 機械のメンテナンス

プロスタッフの以前のモデルを使用していましたが、生産終了ということでこちらの商品に切り替わっていました。問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする