PROSTAFF(プロスタッフ)
ポリマーコーティング施工車専用 SMSセーム
(1件のレビュー)
スパッと吸水!吹きすじから残らない!
付属品
収納ケース付
寸法(mm)
(セームサ)約430×320
質量(g)
107
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
58×205×65
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51257185
P155
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【PROSTAFF製品】ポリマーメンテナンス SMSセーム
参考になった