曜日別特売
モノタロウ

モンキースパナ

モンキースパナ - モノタロウ
(8件のレビュー)

口幅を調整して複数サイズのボルト・ナットに対応します

材質炭素鋼内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
最大開口(mm)
口深(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55084453MMMW2503742503027
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55084462MMMW3006063003434
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55084478MMMW37512383754445
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55084435MMMW1501191501917.5
取扱い終了
1年間返品保証
55084444MMMW2002122002421
取扱い終了
1年間返品保証
55084487MMMW45018124505552
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55084453MMMW25010952191MW-250JMMMW250 モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952191モンキースパナGISUKE(タカギ)1本
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
55084462MMMW30010952207MW-300JMMMW300 モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952207モンキースパナGISUKE(タカギ)1本
2,598
税込2,858
メーカー違いの相当品です
55084478MMMW37510952225MW-375JMMMW375 モンキースパナ GISUKE(タカギ) 10952225モンキースパナGISUKE(タカギ)1本
4,798
税込5,278
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55084487
2018-06-15
用途: 車の整備

とてもしっかりしていて、使い安いです。持ちやすくて、作業効率が上がります。

対象商品 : 55084453
2018-04-03
用途: トイレタンクのレバー交換

トイレタンクのレバーが壊れてしまい、修理に必要だったので購入しました。 問題なく交換できました。

対象商品 : 55084435
2018-03-26
用途: 機械メンテナンス
昭和梱包株式会社

新入社員にプレゼントしました。
大変よろこんでいました。

対象商品 : 55084462
2017-11-25
用途: 自動車整備
オートパートナー山本

タイロッドの調整に使っていますが問題なく使えています。
がっしりとしていて力が入ります。

対象商品 : 55084453
2017-10-20
用途: 機械の修理時

とてもしっかりしていて、使い安いです。持ちやすくて、作業効率が上がります。

対象商品 : 55084478
2017-11-22
用途: 機械のメンテナンスに使用

思っていたよりしっかりしています。エビのマークの物と変わらないのではないでしょうか。

対象商品 : 55084435
2017-10-21
用途: ねじの締め付け等
製造業

とても使い易く値段の割りには丈夫で使い易いものでした。

対象商品 : 55084444
2017-10-12
用途: 重機のメンテナンス
株式会社満重機土木建設業・工事業

形状・重さ等は、使い慣れた物と変わらないので、
使用経過で、性能が変わらなければよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする