ジャンパー 男女兼用 半袖

ジャンパー 男女兼用 半袖 - 住商モンブラン

ケープ付帽子の収まりが良く、異物混入防止効果が高いスタンドカラー。

機能抗菌加工(○157対応)仕様袖口ネット(半袖対応)、内ポケット付混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513047768-702S
5,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
513047858-702M
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
513047948-702L
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
513048038-702LL
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
513048128-7023L
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
513048288-7024L
5,600
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
513048378-7025L
5,600
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
513047678-702SS
5,100
取扱い終了
返品不可
513048468-7026L
5,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする