曜日別特売

八角帽子

八角帽子 - 住商モンブラン八角帽子 - 住商モンブラン八角帽子 - 住商モンブラン
(4件のレビュー)
サイズフリー機能抗菌加工(○157対応)、制電素材種類ツバ付混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地制電単糸ツイル適合頭囲(cm)56~64性別男女兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513078479-629
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51307847
2025-01-07
用途: 製造業に勤務
その他業種

支給された物の洗い替えに購入。ほぼ同じなので助かりました

対象商品 : 51307847
2021-08-11
用途: 清掃作業時

深めにかぶれていいですね。大きさも調整でき、頭の大きな私も全く問題ありません。

対象商品 : 51307847
2021-03-07
用途: 工場内での作業
農・林・水産業

メッシュ無しがなかなか無く、探していたので助かった。

対象商品 : 51307847
2021-02-21
用途: 食品加工時に着用
株式会社さんき食品製造業

早い対応で、ありがとうございました。単価的に納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする