9-629 八角帽子 住商モンブラン 51307847

9-629 八角帽子 住商モンブラン 51307847
9-629 八角帽子 住商モンブラン 51307847
9-629 八角帽子 住商モンブラン 51307847

八角帽子

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51307847
品番
9-629
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
色
白
サイズ
フリー
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
生地
制電単糸ツイル
適合頭囲(cm)
56~64
性別
男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51307847
2025-01-07
用途: 製造業に勤務
その他業種

支給された物の洗い替えに購入。ほぼ同じなので助かりました

対象商品 : 51307847
2021-08-11
用途: 清掃作業時

深めにかぶれていいですね。大きさも調整でき、頭の大きな私も全く問題ありません。

対象商品 : 51307847
2021-03-07
用途: 工場内での作業
農・林・水産業

メッシュ無しがなかなか無く、探していたので助かった。

対象商品 : 51307847
2021-02-21
用途: 食品加工時に着用
株式会社さんき食品 様(製造業)

早い対応で、ありがとうございました。単価的に納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする